蓄光シール(5枚組)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 注文コード19424055 品番93494
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,001
販売価格(税別)
2,728

太陽や蛍光灯、ブラックライトなどで照らすと長時間発光します。
繰り返し蓄光でき、貼り付けたりカットなどの加工も簡単にできます。
材質:PVC。サイズ:150×200×0.4mm。セット内容:5枚組

用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。 材質 寸法(mm)150×200 科目理科 分野物理(運動・力学・物性)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:679

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする