※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EVC-T1 エアコンフィルター コンフォート PIAA 19424180 EVC-T1 エアコンフィルター コンフォート PIAA 19424180

エアコンフィルター コンフォート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19424180 品番 EVC-T1
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」などを静電気で強力キャッチ。車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。
車内に漂う「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」「排ガス粒子」「タバコ粒子」もキャッチ。ディーゼル粉塵などの1ミクロン以下の微細な汚れも高い確率でカット。車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。
2層構造のフィルターで車内の空気をしっかり濾過します。1層目「不織布フィルター」で大きなサイズの汚れをキャッチ/2層目「帯電フィルター」で小さな排ガス粒子、タバコ粒子、ディーゼル粉塵、PM2.5をキャッチ。
花粉は99.9%フィルターでキャッチできます。

用途自動車用エアコンフィルター 主な適合純正品番87139-22010 寸法(mm)35×250×305 メーカートヨタ 主な適合車種ヴェロッサ、セルシオ、ソアラ、マーク2
注意
※必ずメーカー車種別適用表をご確認ください。
※純正品とは形状が異なる場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする