風力発電の実験に適したモーターです。少ない力で回転し、電流を発生させる高性能発電用モーターですので、風力発電の実験に最適です。サイズ:Φ25×42mm本体:Φ25×34mm,軸:Φ2×5mm
確かに発電します。3V 以下の DC なのか? AC 発電じゃないでしょう?
もっと回転数が少なくても充電して欲しい。弱い回転力でも充電して欲しい。
皆さん書いているとおり良く回ってしっかり発電してくれます。口で吹いて回す程度でもLEDをしっかり光らせてくれます。
中々良い働きをする。問題点としてシャフトが短いあと5mm長いと使いやすい。シャフトを前から叩くと、リヤケースが変形し動かなくなるので注意
全く動かなかったものが、このモーターで一瞬で動きました助かりました!
未だ作成中の為、実際の動きまでは、確認できていないが、あと半年位かかりそう。
水力発電に使用しようと考えていますが、効率は確かに良さそうです。