3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EVP-A6 エアコンフィルター コンフォートプレミアム PIAA 19424311 EVP-A6 エアコンフィルター コンフォートプレミアム PIAA 19424311 EVP-A6 エアコンフィルター コンフォートプレミアム PIAA 19424311 EVP-A6 エアコンフィルター コンフォートプレミアム PIAA 19424311

エアコンフィルター コンフォートプレミアム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19424311 品番 EVP-A6
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別) 値下げ
3,198

あなたの愛車を深呼吸したくなる空間へ。
ホコリ・黄砂・花粉・ダニを強力キャッチ!
抗アレル物質・抗ウイルス・脱臭効果で快適!
新開発濾紙と脱臭層のベストマッチング
静電気で微粒子までキャッチする新開発帯電濾紙と、濾過性・通気性に優れた新開発ポリフェノール配合抗菌仕様不織布フィルターの2層濾紙。
PM2.5対策にも。
スーパーファイン活性炭により脱臭効果を発揮。
ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。
スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。
ウイルスカット アレル物質ブロック。
ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。
スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。
抗菌・防カビ効果も発揮。フィルター表面に付着した菌類の繁殖を99.9%抑制。

用途自動車用エアコンフィルター 主な適合純正品番D09W-61-J6X 寸法(mm)45×250×305 メーカーマツダ 主な適合車種CX-3、デミオ、MAZDA2
注意
※必ずメーカー車種別適用表をご確認ください。
※純正品とは形状が異なる場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする