3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
19424460
品番
EVP-H5
参考基準価格(税別)¥4,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
値下げ
あなたの愛車を深呼吸したくなる空間へ。
ホコリ・黄砂・花粉・ダニを強力キャッチ!
抗アレル物質・抗ウイルス・脱臭効果で快適!
新開発濾紙と脱臭層のベストマッチング
静電気で微粒子までキャッチする新開発帯電濾紙と、濾過性・通気性に優れた新開発ポリフェノール配合抗菌仕様不織布フィルターの2層濾紙。
PM2.5対策にも。
スーパーファイン活性炭により脱臭効果を発揮。
ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。
スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。
ウイルスカット アレル物質ブロック。
ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。
スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。
抗菌・防カビ効果も発揮。フィルター表面に付着した菌類の繁殖を99.9%抑制。