8789 方位磁石 クラスセット アーテック[学校教材・教育玩具] 19425044

 

8789 方位磁石 クラスセット アーテック[学校教材・教育玩具] 19425044 8789 方位磁石 クラスセット アーテック[学校教材・教育玩具] 19425044

方位磁石 クラスセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19425044 品番8789
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

磁界の向きを調べるのに便利です。

セット内容方位磁石×42、DX連絡袋A4(ファスナー付メッシュケース)×1 科目理科 分野地学

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする