SL/CF/CF4 ASH PSE 10W40 A.S.H 19427038

ASH PSE 10W40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード19427038 品番SL/CF/CF4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

100%化学合成油を使用した(PSEは部分合成油)高性能オイルです。油膜の安定性とロングライフにこだわり、合成油の本来の性能を低下させてしまうポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特徴である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保する事に成功しています。化学合成油の本来の性能を最大限に使うことが出来、厳しい使用条件下でもロングライフに使用可能な高性能オイルとしての性能を実現しています。

SAE10W-40 APISL/CF-4 ベースオイル化学合成油 引火点(℃)225 密度0.884g/cm2 流動点(℃)-45 動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)85.2/13.2
注意
※使用する車・機器の指定する規格、粘度に合わせてご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19427038 SL/CF/CF4 51653895 - PSE 10W-40 1L A.S.H PSE 10W-40 1L A.S.H 1本 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする