75W90 20L モービル モービルブ1SHC エクソンモービル SAE:75W-90 19427327

モービル モービルブ1SHC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード19427327 品番75W90 20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高度な基油と最新技術を駆使した添加剤系を配合した高性能の商用車用化学合成ギヤオイルです。広い運転温度範囲で高い耐荷重能が求められ、極圧性と衝撃荷重を伴うヘビーデューティーのマニュアルトランスミッションやリヤアクスル向けに設計されたギヤオイルです。 熱および酸化に対する安定性に優れ、化学合成基油が本来有する高い粘度指数(VI)、極めて低い流動点、並びに卓越した低温流動性を有しています。

SAE75W-90 引火点(℃)202 密度(g/cm3)0.87 流動点(℃)-54 危険等級V 動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)102/15.1 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数156 APIMT-1/GL-4/GL-5 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※使用する車・機器の指定する規格、粘度に合わせてご使用ください。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする