5W-40 SN モービル1 5W-40 SN エクソンモービル 19427424

モービル1 5W-40 SN

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード19427424 品番5W-40 SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

エンジン摩耗から守り、エンジン内をクリーンに保ち、通常走行時だけではなく、厳しい高温・低温条件下でも優れたパフォーマンスを発揮する先進の高性能化学合成エンジンオイルです。
最新のガソリン・ディーゼルエンジンに対応したエンジンオイル規格や自動車メーカーの要求性能に適合しています。

SAE5W-40 APIAPI SN、ACEA A3/B3, A3/B4 ベースオイル全合成油 用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用化学合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※様々なタイプの4サイクルガソリン・ディーゼルエンジンに使用できますが、ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37574896
2018-07-16
用途:
4輪車の指定オイルメーカーであること。

特に不具合などは感じられないので、このまま継続使用を考えている。

対象商品:
37574896
2016-10-08
用途:
自分で自動車のオイル交換に使用。残りは自転車のギヤに使用

専門店やディーラーでの交換より同じ費用でワンランク上のオイル交換ができました。 このオイルはカストロールよりは上質で長持ちする。交換直後はどちらも同じ様に感じるが長期になればその差は歴然。カストロールエッジは早くざらざら感を感じるようになる。

1人が参考にしています
対象商品:
37574896
2016-12-02
用途:
車用エンジンオイルとして使用
GRAND CIEL DEUX 様

メーカーの指定オイルにもなっていて品質は良いと思います。このオイルを入れると、アイドリングが200回転ほど下がり、エンジン音も静かになります。パワーも少しですが上がると思います。

対象商品:
37574905
2016-01-25
用途:
Porsche boxster のオイル交換で使用

Mobil1はPorsche指定ということもあり、通常はもちろん冬場でも滑らかです。

対象商品:
37574905
2015-12-08
用途:
自宅にて自家用車のオイル交換に使用

コストと使用頻度との兼ね合いにより,ペール缶にて購入しております。自家用車の維持管理費低減にもっと寄与できる商品になることを願います。

対象商品:
37574896
2016-03-12
用途:
オイル交換

毎回これを使ってます。安いし、送料無料なので、助かってます

1人が参考にしています
対象商品:
37574896
2015-03-11
用途:
オイル交換

ペール缶で買えば単価は下がりますが、置く場所がないので毎回4L缶を買っています。
他社のネット通販を探せば安いところがあるかもしれませんが、ここで買うと3000円以上は送料無料ですし、
クーポンを使ったり、割引セールで一緒に買うとお得だと思います。
このオイルはMobilのブランドですし、何年も使っていますが、トラブルがないことは当然のことなので、
それなりの品質が保たれていると思います。次回も注文予定です。

2人が参考にしています
対象商品:
37574896
2015-04-30
用途:
車のエンジンオイル

輸入車に 入れています
町乗りで油温も油圧も安定しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする