【Z-DRAGON】 74410 空調服(R)ベスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19427820 品番 74410
販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

Z-DRAGONブランド初 上部ファン「空調服(R)」新登場!
首元にダイレクトに送風し更なる涼しさを実現
★首元にダイレクトに送風する上部ファンタイプ腰まわりがスッキリし、あらゆるワークシーンでの快適性を実現
★裏チタンコーティングによる-10℃の遮熱効果、UVカット機能を確保(未加工布比較)
★撥水加工により撥水性と防汚性を確保
★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応
★ファンの脱落を防止するメッシュポケットを配備
★背中に保冷剤を収納出来るメッシュポケットを配備
★着脱可能なフードを装備機能
空調服ベスト・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,撥水加工,エコマーク認定,グリーン購入法判断基準対応,野帳対応

ブラック サイズL 混率(%)【高密度タフタ(チタンコーティング)】ポリエステル100% 色番44
注意
※【ご使用ケーブルについて】
※この商品は従来の空調服よりファンの位置が脇側に配置されています。
※EL以上のサイズを着用される場合は空調服ケーブル(ロング)(CBB500・CB23312・CB23322・CB24312・CB25312)をご使用ください。
※74400シリーズ上部ファンタイプの空調服は(株)セフト研究所と栄光マシーンセンター(株)の特許を使用しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする