サンプル画像
ジーベック
ジーベックの シャツ・インナー
ジーベックの 長袖 シャツ・インナー
ジーベックの インナーコンプレッション 長袖
6680 COOL COREナガソデコンプレッション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
注文コード
19429719
品番
6680
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品
用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
色
クロ
サイズ
L
胸囲(cm)
93
混率(%)
ポリエステル88%/ポリウレタン12%
着丈(cm)
68
機能
紫外線カット/抗菌防臭加工/吸汗性
裄丈(cm)
78