サンプル画像
ジーベック
ジーベックの シャツ・インナー
ジーベックの 長袖 シャツ・インナー
ジーベックの インナーコンプレッション 長袖
6680 COOL COREナガソデコンプレッション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19429746
品番
6680
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品
用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
色
クロ
サイズ
4L
胸囲(cm)
111
混率(%)
ポリエステル88%/ポリウレタン12%
着丈(cm)
72
機能
紫外線カット/抗菌防臭加工/吸汗性
裄丈(cm)
83