※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準JISタイプチェーン(小型トラック・フォークリフト用)スプリングチェーンバンドセット

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合タイヤサイズ165SR14、155SR14、165R13 チェーンNo.56380 注文コード19429822 品番165-14T+R-12
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は適合タイヤサイズ・チェーンNo.など12種類から選べます 他の種類を見る
適合スプリングチェーンバンド:R-12 セット内容チェーン:165-14T×2個、バンド:R-12×2個 種類T(ダブルタイヤ) 適合タイヤサイズ165SR14、155SR14、165R13 付属品無し 材質スチール 質量(kg)13 チェーンNo.56380
関連資料:適合表

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:452

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19429908
2018-02-06
用途:
タイヤショベルで除雪
サービス業

探している商品が見当たらないと連絡メールをいただきましたが自分で見つけました。雪に対するグリップ力がよく大変満足している。

対象商品:
19429908
2020-03-30
用途:
BOBU CAT 343ので除雪用に購入しました。(4本)
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤサイズが23x8.5-12 6PRと小径なので1スパン切断加工しないと大きすぎて装着出来ませんでした。錆止め加工もされている様なので品質等は問題なさそうです。

対象商品:
19429795
2018-02-09
用途:
フォークリフトでの除雪

トヨタフォークリフトの1.8トンヒンジ付きのダブルタイヤに少し大きめでしたが使えました。もう一個買う予定です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする