曜日別特売
PM-020 軽合金製亀甲型タイプ タイヤチェーン P1マジック KONIG(コーニック) 19430678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽合金製亀甲型タイプ タイヤチェーン P1マジック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2個)注文コード19430678品番PM-020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,400

快適性+耐久性を両立させた理想形
接地面にもうひとつのリンク(補強リンク)を採用。耐久性を高めるだけでなく、深雪や凍結路など、さまざまな路面状況でより深く強く雪道をグリップします。
左右非対称の亀甲パターンを採用。走行時の直進安定性を高め、横揺れ・横滑りを防ぎ、強いグリップ力を発揮。また、乗り心地も向上させることができました。
快適性と耐久性を両立させる10mmリンクを採用。さらに、素材にはニッケルクロムモリブデン合金を使用し、軽自動車から1BOX・ミニバン用チェーンと幅広い車種に対応します。
引っぱって、引っ掛けるだけで完璧に装着できるマジックテンションシステム。チェーンのゆるみやズレをなくし、走行中常にタイヤに対してチェーンをベストなポジションに移動させます。
サイドリンクを調整することにより、タイヤの大きさの変化に対応し、チェーンをタイヤに密着させることができます。

適合タイヤサイズ165/55R13、155/55R14、155/65R13、155/70R12、145/70R13、145/80R12、135/80R13仕様30秒クイック装着、補強リンク、締め直し不要、NEWダイヤモンドパターン、10mmリンク
注意
※タイヤサイズの表示が同じでもメーカーやタイヤの摩耗状態によって変わる場合がありますので、ご使用になる前に必ず装着の確認を行ってください。
※タイヤサイズが適合していても車種によっては装着できない場合があります。
※商品に貼付されている品番シールに適合タイヤサイズの記載がないものがありますが適合可能です。
※タイヤサイズの表示が同じでもメーカーやタイヤの摩耗状態によって変わる場合がありますので、ご使用になる前に必ず装着の確認を行ってください。
※タイヤサイズが適合していても車種によっては装着できない場合があります。
※商品に貼付されている品番シールに適合タイヤサイズの記載がないものがありますが適合可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする