3/22より値下げ!現場を応援

AP901 ATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Dante入力拡張カード ATEN 19431137 AP901 ATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Dante入力拡張カード ATEN 19431137 AP901 ATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Dante入力拡張カード ATEN 19431137 AP901 ATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Dante入力拡張カード ATEN 19431137

ATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Dante入力拡張カード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19431137 品番AP901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別) 値下げ
35,980

AP901はATENのDSPパワーアンプ APシリーズ用に設計されたDante入力インターフェース拡張カードです。
AP901とAPアンプの連携により、デジタルミキサーやDSPなどのさまざまなDante対応機器との統合が可能になります。
ATENのDSPパワーアンプ APシリーズ対応
高品質で低遅延のDante Audio over IP 2系統の入力サポート
ATEN APシリーズをDante対応のデジタルミキサー、プロセッサー、メディアプレーヤーと接続
24ビット/サンプリングレート44.1/48 kHz
Dante コントローラーソフトウェア互換
拡張スロットに簡単接続
Dante LANネットワーク経由でFWアップグレード

付属品クイックスタートガイド ×1 その他【オーディオサンプリングレート】24ビット/サンプリングレート44.1/48 kHz 質量(kg)0.122 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】115×11×22 材質(ケース)メタルパネル 準拠規格認証 FCC、CE、UKCA、※AP2xxに実装下で取得 使用環境条件【動作温度】0〜50℃【保管温度】-20〜60℃【湿度】0〜80%RH(※結露なきこと) プロトコル【ネットワーク】1000/10000 Mbps Dante Ultimo、コネクター RJ-45×1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする