曜日別特売
KA7174 PS/2&USB&RS-232C ローカルコンソール搭載コンピューターモジュール ATEN 19431259

KA7174 PS/2&USB&RS-232C ローカルコンソール搭載コンピューターモジュール ATEN 19431259
KA7174 PS/2&USB&RS-232C ローカルコンソール搭載コンピューターモジュール ATEN 19431259
KA7174 PS/2&USB&RS-232C ローカルコンソール搭載コンピューターモジュール ATEN 19431259

PS/2&USB&RS-232C ローカルコンソール搭載コンピューターモジュール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード19431259品番KA7174
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

KA7174は、PS/2、USB、RS-232C、アナログVGAインターフェースを持つコンピューターを、ATEN IP-KVMスイッチにCat 5e/6ケーブルで接続するコンピューターモジュールです。ATEN IP-KVMアクセスコントロールボックス2XRT-0015G に対応し、サーバーに対するアクセスと制御をローカル限定で実行します。
ATEN IP-KVMアクセスコントロールボックス2XRT-0015G に対応し、サーバーに対するアクセスと制御をローカル限定で実行
Cat 5e/6ケーブルでKVMスイッチと接続
PS/2およびUSBインターフェースのキーボード/マウスを搭載したコンピューターをサポートし、これらの拡張デバイスとモニターからローカルコンソール経由でシステムを制御
ローカルとリモートの両方でカスタムRS-232Cタッチパネルの使用が可能
コンソールの操作権限は操作権限選択ボタンで制御可能。OSDタグ通知機能の有効時には、ローカルまたはリモートユーザーへのアクセス拒否を通知
高い信頼性と互換性を誇るASIC搭載
USB過電流保護・防止機能対応
ESD保護およびサージ保護機能搭載
解像度 - 最大1920×1200対応(Redused Blanking)※
VGA、SVGA、SXGA、UXGA、WUXGA、およびマルチスキャン対応モニターをサポート、ローカルモニターはDDC、DDC2、およびDDC2Bに準拠
セットアップが簡単 - ソフトウェア不要 - 必要な作業は、ケーブルをデバイスに接続するだけ

付属品電源アダプター×1、KVMケーブル×1(VGA、USB、PS/2)、コンソールケーブル×1(VGA、USB、PS/2)、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB質量(kg)0.49消費電力DC5V:1.57W:30BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】203×86.4×25材質(ケース)メタル解像度最大1920×1200 @ 60 HzLEDローカル 1(Green) / リモート 1(Green)コネクタコンソールポート: SPHD オス×1(Yellow)、KVMポート: SPHD メス×1(Yellow)、電源: DC電源ジャック×1(Black)、制御: 6ピン ミニDIN メス×1(Purple)、RJ-11 メス×1 + USB Type-A メス×1(Black)、RS-232C: DB-9ピン オス×1(Black)、DB-9ピン メス×1(Black)、リンク: RJ-45 メス×1(Black)ボタン数操作モード選択×1使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
注意
※本製品はATEN KNシリーズでご利用いただける製品でございます。(KN1108VA、KN1116VA は非対応)
※また、RCM製品をご利用する際に、お客様環境に応じたカスタマイズが可能な製品となります。
※カスタマイズのご要望・詳細はATEN営業担当までお問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする