- 立体的で靴側面まで綺麗にできる玄関マット「足元ささっと スッキリマット」 ステップ 19431399 - 立体的で靴側面まで綺麗にできる玄関マット「足元ささっと スッキリマット」 ステップ 19431399 - 立体的で靴側面まで綺麗にできる玄関マット「足元ささっと スッキリマット」 ステップ 19431399 - 立体的で靴側面まで綺麗にできる玄関マット「足元ささっと スッキリマット」 ステップ 19431399 - 立体的で靴側面まで綺麗にできる玄関マット「足元ささっと スッキリマット」 ステップ 19431399 - 立体的で靴側面まで綺麗にできる玄関マット「足元ささっと スッキリマット」 ステップ 19431399

立体的で靴側面まで綺麗にできる玄関マット「足元ささっと スッキリマット」

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19431399 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

・靴底の泥汚れ・雪落としにお奨めです。
・靴の側面まで綺麗にできます。
・軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。

用途農作業時や土木工事現場、ゴルフ場、スキー場などの施設の玄関や出入口に 材質パーム、ワイヤー 長さ(mm)320 幅(mm)340 厚さ(mm)60 質量(g)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×320×60 洗濯方法手洗い
注意
※・パーム繊維は湿度に敏感です。保管の際は、乾燥した場所で保管してください。
※・直射日光に長時間さらされると繊維の強度が低下する可能性があります。日陰での保管やご使用を推奨します。
※・通気性の良い場所に保管することで、繊維の劣化を防ぎます。密閉された場所に長期保管するのは避けましょう。
※・洗浄する際は、中性洗剤を使用し、優しく手洗いしてください。
※・土台部分は鉄ですので、錆びる可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする