※使用例

スライドバキュームプーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19431545 品番HBP-660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

3種類の吸盤の中からボディーパネルの凹みサイズに合ったものを取り付け、グリップエンド内蔵のポンプをプッシュするだけで強力に吸着します。
後はそのまま引っ張るかスライディングハンマーを使ってパネルを引き出すことが出来ます。

セット内容スライディングハンマー本体1個、吸盤アタッチメント(Φ75・Φ100・Φ125)各1個、ワッシャー用フック1個 質量(1セット)(kg)4.7 ケース寸法(mm)760×160×110 危険物の類別非危険物
注意
※指はさみ込注意

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:504

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする