仕様最小測定量:(3kg) 0.02kg、(6kg)0.04kg
出力IR通信
ひょう量(kg)(Max)3、6
電源【ベーシックタイプ】:単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水タイプ】:単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時)
温度範囲(℃)5〜35
ケーブル長(m)【はかり】AZ-BA6000(WP)W:約0.4
本体質量(kg)約4.5
表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
目量(kg)(3)0.001、 (6)0.002
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×400×435
湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)200×250
風袋引き範囲ゼロ〜ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
精度等級3級
対象地域区分:鹿児島県(薩摩地方に限る)、沖縄県
RoHS指令(10物質対応)対応