※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数14P 注文コード19433779 品番VTXL-1.5/2-PE-14P
参考基準価格(税別)¥4,794 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は極数など275種類から選べます 他の種類を見る
形状1段 緑(アース端子) 取付方式DIN35mm 極数14P 全長A(mm)【レール】80 全長L(mm)【端子台】53 方式決戦:スプリングロック 端子間ピッチ(mm)3.5 ピッチB(mm)【取付】70 適合圧着端子DIN46228-4準拠 電線むき長さ(mm)10〜11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする