CDS1BN125-250+20-M9BW4-XC10 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN125-2~) SMC 19434335

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN125-2~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストロークA(mm)
250
注文コード
19434335
品番
CDS1BN125-250+20-M9BW4-XC10
参考基準価格(税別)¥127,110販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
250
ストロークB(mm)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする