※直付けタイプ

PFXZCCEUSG1 EZイルミネーションスイッチ Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 19435352 PFXZCCEUSG1 EZイルミネーションスイッチ Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 19435352 PFXZCCEUSG1 EZイルミネーションスイッチ Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 19435352 PFXZCCEUSG1 EZイルミネーションスイッチ Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 19435352 PFXZCCEUSG1 EZイルミネーションスイッチ Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 19435352

EZイルミネーションスイッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19435352 品番PFXZCCEUSG1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

簡単にUSB接続できるマルチカラーLEDの照光式スイッチ(赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能)

仕様【じんあい】0.1mg/m3以下(導電性塵埃のないこと)、【ファーストトランジェント・バーストノイズ】IEC61000-4-4//電源ポート:2kV/(表示器電源部)/通信ポート:1kV、【銘板シート】印刷/取り替え可能 質量(g)110以下 保護構造IP65相当NEMA#250TYPE4X/13(パネル埋込時のフロント面) 消費電力(W)2以下 定格電圧(V)DC5(USBバスパワー) ケーブル長(m)【付属USBケーブル】1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×28×54 使用温湿度範囲0〜55℃/10〜90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下) 保管温湿度範囲-20〜60℃/10〜90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下) 汚染度(使用環境)汚染度2 電圧許容範囲(V)DC4.75〜5.25 耐振動JISB3502、IEC/EN61131-2準拠、5〜9Hz片振幅:3.5mm、9〜150Hz定加速度:9.8m/s2、X,Y,Z各方向10サイクル(100分間) スイッチ数5個のLED照光式スイッチ 耐久性【スイッチ】100万回以上 耐静電気放電IEC/EN61000-4-2接触放電:6kV気中放電:8kV コネクタ仕様USBI/F:TypeB(ソケット)、USB2.0 調光方式【LED照光式スイッチ】赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能 耐衝撃IEC/EN61131-2準拠、147m/s2、X/Y/Z3方向各3回 対応ソフトウェアGP-ProEXVer.3.1以上(GP4000、GP4000M)/GP-ProEXVer.3.12以上(LT4000M)/GP-ProEXVer.4.0以上(SP5000、WinGP) 使用高度(m)2000(6,561ft)以下 腐食性ガス腐食性ガスのないこと

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする