B30501-0102 アンカー用メネジキャップ AWJ 19436816

※カラーラインナップ

B30501-0102 アンカー用メネジキャップ AWJ 19436816
B30501-0102 アンカー用メネジキャップ AWJ 19436816
B30501-0102 アンカー用メネジキャップ AWJ 19436816
B30501-0102 アンカー用メネジキャップ AWJ 19436816
B30501-0102 アンカー用メネジキャップ AWJ 19436816
B30501-0102 アンカー用メネジキャップ AWJ 19436816

アンカー用メネジキャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(50個)注文コード19436816品番B30501-0102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

メネジアンカーの化粧及びボルト取付までの異物混入防止用です。ワンプッシュで取付、取り外しは左へ回すだけ。
下向きに装着しても抜け落ちることはありません。

用途アンカー材質ポリエチレン(PE)ホワイトサイズW1/2寸法H(mm)【内寸】6外形寸法D(mm)11外形寸法H(mm)7製品質量(g)1外形寸法A(mm)17.3RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする