SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN200-~)
CDS1BN200-50+70-M9BWL4-XC10
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・ストロークA
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストロークA(mm)
50
注文コード
19442683
品番
CDS1BN200-50+70-M9BWL4-XC10
参考基準価格(税別)
¥234,800
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
200
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
50
ストロークB(mm)
70