ヨコズナクリエーション
ヨコズナクリエーションの 掃除用具
ヨコズナクリエーションの ブラシ
ヨコズナクリエーションの トイレブラシ
カラーデコ トイレブラシ&ケース
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19443527
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
コンパクトなトイレブラシ。
材質
トイレブラシ&ケース:ケース・柄/ポリプロピレン ブラシ/ポリプロピレン
色
スモークブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×11×36
繰り返し・詰め替え
対応