曜日別特売
YRE-E12G(H) ポータブル冷凍・冷蔵庫 12L ユアサ(ユアサプライムス) 19443990

※商品画像

YRE-E12G(H) ポータブル冷凍・冷蔵庫 12L ユアサ(ユアサプライムス) 19443990
YRE-E12G(H) ポータブル冷凍・冷蔵庫 12L ユアサ(ユアサプライムス) 19443990
YRE-E12G(H) ポータブル冷凍・冷蔵庫 12L ユアサ(ユアサプライムス) 19443990
YRE-E12G(H) ポータブル冷凍・冷蔵庫 12L ユアサ(ユアサプライムス) 19443990
YRE-E12G(H) ポータブル冷凍・冷蔵庫 12L ユアサ(ユアサプライムス) 19443990
YRE-E12G(H) ポータブル冷凍・冷蔵庫 12L ユアサ(ユアサプライムス) 19443990
YRE-E12G(H) ポータブル冷凍・冷蔵庫 12L ユアサ(ユアサプライムス) 19443990
YRE-E12G(H) ポータブル冷凍・冷蔵庫 12L ユアサ(ユアサプライムス) 19443990
YRE-E12G(H) ポータブル冷凍・冷蔵庫 12L ユアサ(ユアサプライムス) 19443990
YRE-E12G(H) ポータブル冷凍・冷蔵庫 12L ユアサ(ユアサプライムス) 19443990
YRE-E12G(H) ポータブル冷凍・冷蔵庫 12L ユアサ(ユアサプライムス) 19443990
YRE-E12G(H) ポータブル冷凍・冷蔵庫 12L ユアサ(ユアサプライムス) 19443990
YRE-E12G(H) ポータブル冷凍・冷蔵庫 12L ユアサ(ユアサプライムス) 19443990
YRE-E12G(H) ポータブル冷凍・冷蔵庫 12L ユアサ(ユアサプライムス) 19443990
YRE-E12G(H) ポータブル冷凍・冷蔵庫 12L ユアサ(ユアサプライムス) 19443990
YRE-E12G(H) ポータブル冷凍・冷蔵庫 12L ユアサ(ユアサプライムス) 19443990
YRE-E12G(H) ポータブル冷凍・冷蔵庫 12L ユアサ(ユアサプライムス) 19443990
YRE-E12G(H) ポータブル冷凍・冷蔵庫 12L ユアサ(ユアサプライムス) 19443990

ポータブル冷凍・冷蔵庫 12L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード19443990品番YRE-E12G(H)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

コンパクトでちょっと置いておいても邪魔になりにくいサイズ。12L。買いすぎてしまった時のセカンド冷蔵庫、予備の冷凍庫にも便利なコンパクトサイズ。
セカンド冷蔵庫や、アウトドアでの猛暑・熱中症対策に。夏場は熱中症対策に冷たい飲み物や氷をしっかり確保したいところ。アウトドアにも、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ。
コンプレッサー式だからしっかり冷える。冷蔵も冷凍もOK。最大-20℃設定で冷凍食品のストックにもおすすめです。
DC電源対応で、車でお出かけでの利用もOK!本体は保冷機能もあり、電源が無くてもしばらくの間冷たさをキープできます。
2WAY電源対応!AC/DCの2電源に対応。ご家庭のACコンセントや、発電機、蓄電池はもちろん。車のシガーライターソケットからも電源が取れます。
早く庫内を冷却する急速モード(MAX)と消費電力を抑える節電モード(ECO)。
車載利用時のバッテリー保護レベルが3段階で設定可能です。
自動車での使用時にバッテリーが上がるのを防止するため、電源の電圧が低下すると自動的に運転を停止します。
500mlのペットボトルが約12本入ります。

仕様商品質量(kg):約8.2グレー高さ(mm)478奥行(mm)311間口(mm)383電源(V)交流電源:100 50/60Hz(ACアダプター使用)/直流電源:12/24消費電力(W)55方式コンプレッサー式電源コード(m)AC電源コード:約1.5/ACアダプター:約0.5/車載用DCコード:約3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.3×31.1×47.8温度設定範囲(℃)約-20~20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする