メルヘンアート
メルヘンアートの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
メルヘンアートの クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
メルヘンアートの その他雑貨/インテリア材料
アウトドアコード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19444191
品番
MRA1624N
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
引張強度180kgあり、非常に丈夫なコードです。ブレスレットやキーホルダーなどとして身につけておき、緊急時に結び目をほどいて仕様することも可能です。
材質
ポリエステル
色
イエロー
長さ(m)
約5
引張強度(kg)
180
太さ(mm)
約3.0
注意
※ロットによって多少色目の濃淡があります。予めご了承ください。 内側の白い芯が出てしまった場合は、芯と側がなじむように端からしごくと戻ります。