オーム社
オーム社の 書籍
オーム社の 資格試験テキスト
オーム社の 工学/技術/環境
ラクラクわかる! 4類消防設備士集中ゼミ 改訂3版
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
19444787
品番
9784274232299
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
書籍
¥
2,500
バスケットに入れる
4類消防設備士試験の受験対策書。改訂にあたり、図やイラストをさらに見やすく工夫し、受験者が苦手としている製図問題を追加。
サイズ
A5
ページ数
272
ジャンル
資格
著者名
オーム社
初版年月
2024/08/01