オカトー
オカトーの マット・スノコ
オカトーの マット
オカトーの 玄関マット
屋内・屋外兼用玄関マット 45×75cm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19444945
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
屋内屋外問わず使用できます。外部からの土砂や水分の侵入など汚れをブロック。薄手でドアに引っかかりにくい。裏面はゴムを使用し、ズレにくい仕様です。
種別
玄関マット
材質
表面/ポリエステル100%、裏面/TPR
長さ(mm)
750
幅(mm)
450
タイプ
エッフェル
寸法(cm)
45×75
機能
泥落とし
材質(裏)
TPR
柄
エッフェル
設置場所
屋内・屋外兼用