曜日別特売
821697-11 821697スナップ釦ポロシャツ 愛情介護 19445871

 

821697-11 821697スナップ釦ポロシャツ 愛情介護 19445871
821697-11 821697スナップ釦ポロシャツ 愛情介護 19445871
821697-11 821697スナップ釦ポロシャツ 愛情介護 19445871
821697-11 821697スナップ釦ポロシャツ 愛情介護 19445871
821697-11 821697スナップ釦ポロシャツ 愛情介護 19445871
821697-11 821697スナップ釦ポロシャツ 愛情介護 19445871

821697スナップ釦ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM~L
コン
内容量1枚注文コード19445871品番821697-11
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
用途機能満載の定番ポロシャツ。スナップボタンタイプ。コンサイズM~L素材綿70%・ポリエステル25%・ポリウレタン5%、衿部分:ポリエステル100%、袖リブ部分:ポリエステル95%・ポリウレタン5%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする