輸入車用Ag(銀)キャビンフィルター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合メーカーLEXUS 注文コード19446065 品番CFLE003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は適合メーカー・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る

高機能5層フィルター採用のカーエアコンキャビンフィルター!!
ベロフキャビンフィルターは、高密度静電気帯電不織布を採用したフィルターで、PM2.5などの発がん性物質、スギやヒノキなどのアレル物質、黄砂やカビ胞子までしっかりブロックします。
さらに、抗菌・防カビ効果を高めた特殊なナノAg(銀)殺菌不織布の採用によりフィルターでキャッチした菌やカビの繁殖を抑制します。
またヤシ殻繊維入り高性能活性炭フィルター層では排ガス臭、タバコ臭、加齢臭、ペット臭など臭気成分を吸着・脱臭します。
上質な不織布濾材をフィルターエレメントに使用し、溶剤を含む接着剤を使用せず熱処理により各層を融着させています。
それによりエアコン風量への影響を最小限に抑えブロアモーターの負担を減らすことができます。

主な適合純正品番87139-30100、87139-30100-79 主な適合車種LEXUS【IS】・【GS】・【RC】 適合メーカーLEXUS
注意
※ご購入前に、必ずメーカーホームページ(ベロフジャパン 輸入車用キャビンフィルター)で適合情報をご確認ください。
※同車種・同型式でも、年式やグレードによっては合わない場合がございます。必ず純正番号を確認して下さい。
※適合確認を希望される場合は車検証の車台番号(シリアル番号17桁)並びに、左/右ハンドルの仕様をお知らせください。
※事前の適合確認無しでの返品・交換はお断りします。
※本製品は使い捨てです。水洗い、エアブローなどによる再使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする