スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ窓高さ72-220cm対応 注文コード19446458 品番YECS22W+YCWP221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー
設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます
ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます
除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します
風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます
冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属

用途スポットエアコン 移動式エアコン 設置工事不要 標準窓パネル キャスター付き 付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、テラス窓枠、排水ホース 適合除湿能力:15/19L/日(50/60Hz) 質量(kg)【本体】20、【窓用パネル】1.2 タイプ窓高さ72-220cm対応 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)940/1080(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 騒音値(dB)約55 保証期間メーカー:1年間 使用環境温度(℃)18〜35・30〜90%(湿度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】29.4×34.5×70.0、【窓用パネル】16.3×1.7×72-220 設定可能温度(℃)16〜31 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)290 冷房能力(kW)1.9/2.2(50/60Hz)
取扱説明書:(1.38MB)
注意
※排熱ダクトの窓枠取り付けについて
※・高さ88cm-125.5cmの窓に対応しています
※鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります
※排熱ダクトのテラス窓枠取り付けタイプについて
※・高さ72〜220cm窓の取り付けに対応
※・高さ125.5cm超〜139.5cm未満の場合のみ非対応となります
※・高さ72cm超〜82cm未満については、エアコン本体に付属するパネルをのこぎりなどで切断して調節下さい
※・鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする