商品画像

TU-0004-009 超軽量スリム遮光折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 19448129 TU-0004-009 超軽量スリム遮光折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 19448129 TU-0004-009 超軽量スリム遮光折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 19448129 TU-0004-009 超軽量スリム遮光折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 19448129 TU-0004-009 超軽量スリム遮光折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 19448129

超軽量スリム遮光折りたたみ傘

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 19448129 品番 TU-0004-009
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

超軽量!持ち運びにぴったりな遮光折りたたみ傘です。
本体重量は約150gと超軽量かつ、
500mlペットボトルよりも細いすっきりとしたデザインでバッグにも入れやすい仕様です。
強い日差しから守ってくれる安心の遮光タイプで、
晴れの日も雨の日も活躍する晴雨兼用傘です。

材質ポンジ(ポリエステル)、アルミ、グラスファイバー 他 寸法(mm)【親骨】500 ブラック 色(本体)ブラック 折りたたみ寸法(mm)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする