商品画像

TU-0005-044 自動開閉遮光折りたたみ傘(軽量タイプ) MARKLESS STYLE 19448181 TU-0005-044 自動開閉遮光折りたたみ傘(軽量タイプ) MARKLESS STYLE 19448181 TU-0005-044 自動開閉遮光折りたたみ傘(軽量タイプ) MARKLESS STYLE 19448181 TU-0005-044 自動開閉遮光折りたたみ傘(軽量タイプ) MARKLESS STYLE 19448181

自動開閉遮光折りたたみ傘(軽量タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 19448181 品番 TU-0005-044
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

本体重量は約220gの超軽量タイプの自動開閉遮光折りたたみ傘です。
強い日差しから守ってくれる安心の遮光タイプで、
晴れの日も雨の日も活躍する晴雨兼用傘です。
またコンパクトなサイズ感なので、バッグにも入れやすく持ち運びにもぴったりです。
ブラックの骨部分とマット仕上げの持ち手が高見えするデザインです。

材質ポンジ(ポリエステル)、アルミ、グラスファイバー 他 寸法(mm)【親骨】490 オフホワイト 色(本体)オフホワイト 折りたたみ寸法(mm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする