商品画像

TU-0002-025 自動開閉遮光折りたたみ傘 (スムーズ収納タイプ) MARKLESS STYLE 19448208 TU-0002-025 自動開閉遮光折りたたみ傘 (スムーズ収納タイプ) MARKLESS STYLE 19448208 TU-0002-025 自動開閉遮光折りたたみ傘 (スムーズ収納タイプ) MARKLESS STYLE 19448208 TU-0002-025 自動開閉遮光折りたたみ傘 (スムーズ収納タイプ) MARKLESS STYLE 19448208 TU-0002-025 自動開閉遮光折りたたみ傘 (スムーズ収納タイプ) MARKLESS STYLE 19448208

自動開閉遮光折りたたみ傘 (スムーズ収納タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 19448208 品番 TU-0002-025
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

遮光率100%生地使用の折り畳み日傘です。
持ち手部分のボタンを押すことで軽い力でも楽に自動開閉することができ、
さらに持ち運びやすい重さを実現しました。
遮光率が高く、日焼け対策や真夏の熱中症対策としてはもちろん、雨傘としての使用も可能です。

材質ポンジ(ポリエステル)、アルミ、グラスファイバー 他 寸法(mm)【親骨】530 オリーブ 色(本体)オリーブ 折りたたみ寸法(mm)280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする