曜日別特売
TU-0002-044 自動開閉遮光折りたたみ傘 (スムーズ収納タイプ) MARKLESS STYLE 19448226

商品画像

TU-0002-044 自動開閉遮光折りたたみ傘 (スムーズ収納タイプ) MARKLESS STYLE 19448226
TU-0002-044 自動開閉遮光折りたたみ傘 (スムーズ収納タイプ) MARKLESS STYLE 19448226
TU-0002-044 自動開閉遮光折りたたみ傘 (スムーズ収納タイプ) MARKLESS STYLE 19448226
TU-0002-044 自動開閉遮光折りたたみ傘 (スムーズ収納タイプ) MARKLESS STYLE 19448226
TU-0002-044 自動開閉遮光折りたたみ傘 (スムーズ収納タイプ) MARKLESS STYLE 19448226

自動開閉遮光折りたたみ傘 (スムーズ収納タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
オフホワイト
色(本体)オフホワイト
内容量1セット(5本)注文コード19448226品番TU-0002-044
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

遮光率100%生地使用の折り畳み日傘です。
持ち手部分のボタンを押すことで軽い力でも楽に自動開閉することができ、
さらに持ち運びやすい重さを実現しました。
遮光率が高く、日焼け対策や真夏の熱中症対策としてはもちろん、雨傘としての使用も可能です。

材質ポンジ(ポリエステル)、アルミ、グラスファイバー 他寸法(mm)【親骨】530オフホワイト色(本体)オフホワイト折りたたみ寸法(mm)280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする