商品画像

TS-1787-009 大判耐風UV折りたたみ傘(セミオートタイプ) MARKLESS STYLE 19448251 TS-1787-009 大判耐風UV折りたたみ傘(セミオートタイプ) MARKLESS STYLE 19448251 TS-1787-009 大判耐風UV折りたたみ傘(セミオートタイプ) MARKLESS STYLE 19448251 TS-1787-009 大判耐風UV折りたたみ傘(セミオートタイプ) MARKLESS STYLE 19448251

大判耐風UV折りたたみ傘(セミオートタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 19448251 品番 TS-1787-009
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

強い風でひっくり返っても簡単に戻る! 風の日も安心して持ち歩ける耐風折りたたみ傘です。
まとめやすいセミオートタイプで、傘を開いた状態で中棒にあるボタンを押すと自動で傘がまとまります。
UVカット機能もあり晴雨兼用で日傘としてもご使用いただけます。
大きさは60cmと大判タイプなので雨を防ぎやすく男性でも安心してご利用いただけます。
色はシックで使いやすい3色展開です。

材質ポンジ(ポリエステル)、スチール 他 寸法(mm)【親骨】600 ブラック 色(本体)ブラック 折りたたみ寸法(mm)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする