曜日別特売
TS-1787-025 大判耐風UV折りたたみ傘(セミオートタイプ) MARKLESS STYLE 19448260

商品画像

TS-1787-025 大判耐風UV折りたたみ傘(セミオートタイプ) MARKLESS STYLE 19448260
TS-1787-025 大判耐風UV折りたたみ傘(セミオートタイプ) MARKLESS STYLE 19448260
TS-1787-025 大判耐風UV折りたたみ傘(セミオートタイプ) MARKLESS STYLE 19448260
TS-1787-025 大判耐風UV折りたたみ傘(セミオートタイプ) MARKLESS STYLE 19448260

大判耐風UV折りたたみ傘(セミオートタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
カーキ
色(本体)カーキ
内容量1セット(5本)注文コード19448260品番TS-1787-025
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

強い風でひっくり返っても簡単に戻る! 風の日も安心して持ち歩ける耐風折りたたみ傘です。
まとめやすいセミオートタイプで、傘を開いた状態で中棒にあるボタンを押すと自動で傘がまとまります。
UVカット機能もあり晴雨兼用で日傘としてもご使用いただけます。
大きさは60cmと大判タイプなので雨を防ぎやすく男性でも安心してご利用いただけます。
色はシックで使いやすい3色展開です。

材質ポンジ(ポリエステル)、スチール 他寸法(mm)【親骨】600カーキ色(本体)カーキ折りたたみ寸法(mm)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする