曜日別特売
TS-1789-006 コンパクト5段UV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 19448269

商品画像

TS-1789-006 コンパクト5段UV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 19448269
TS-1789-006 コンパクト5段UV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 19448269
TS-1789-006 コンパクト5段UV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 19448269

コンパクト5段UV折りたたみ傘

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ネイビー
色(本体)ネイビー
内容量1セット(5本)注文コード19448269品番TS-1789-006
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

コンパクトに折りたたむことができる折りたたみ傘です。
中骨から5段階に畳める使用になっている為、コンパクトでカバンの中でかさばりません。
晴雨兼用傘でUVカット機能が付いているので、日傘としてもご利用頂けます。
色展開は4色で、新たに大人かわいいグレーとスモークブルーを展開しています。

材質ポンジ(ポリエステル)、スチール 他寸法(mm)【親骨】530ネイビー色(本体)ネイビー折りたたみ寸法(mm)175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする