商品画像

TS-1789-041 コンパクト5段UV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 19448296 TS-1789-041 コンパクト5段UV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 19448296 TS-1789-041 コンパクト5段UV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 19448296

コンパクト5段UV折りたたみ傘

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 19448296 品番 TS-1789-041
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

コンパクトに折りたたむことができる折りたたみ傘です。
中骨から5段階に畳める使用になっている為、コンパクトでカバンの中でかさばりません。
晴雨兼用傘でUVカット機能が付いているので、日傘としてもご利用頂けます。
色展開は4色で、新たに大人かわいいグレーとスモークブルーを展開しています。

材質ポンジ(ポリエステル)、スチール 他 寸法(mm)【親骨】530 スモークブルー 色(本体)スモークブルー 折りたたみ寸法(mm)175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする