曜日別特売
TS-1303-006 大判耐風UV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 19448305

商品画像

TS-1303-006 大判耐風UV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 19448305
TS-1303-006 大判耐風UV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 19448305
TS-1303-006 大判耐風UV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 19448305
TS-1303-006 大判耐風UV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 19448305

大判耐風UV折りたたみ傘

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ネイビー
色(本体)ネイビー
内容量1セット(5本)注文コード19448305品番TS-1303-006
参考基準価格(税別)¥14,250販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

強い風でひっくり返っても簡単に戻る! 風の日も安心して持ち歩ける耐風折りたたみ傘です。
60cmのパネルで荷物が多い日にも安心です!
UVカット機能もあり晴雨兼用で日傘としてもご使用いただけます。

材質ポンジ(ポリエステル)、グラスファイバー 他寸法(mm)【親骨】600ネイビー色(本体)ネイビー折りたたみ寸法(mm)265
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする