商品画像

TS-1303-009 大判耐風UV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 19448321 TS-1303-009 大判耐風UV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 19448321 TS-1303-009 大判耐風UV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 19448321 TS-1303-009 大判耐風UV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 19448321

大判耐風UV折りたたみ傘

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 19448321 品番 TS-1303-009
参考基準価格(税別)¥14,250 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

強い風でひっくり返っても簡単に戻る! 風の日も安心して持ち歩ける耐風折りたたみ傘です。
60cmのパネルで荷物が多い日にも安心です!
UVカット機能もあり晴雨兼用で日傘としてもご使用いただけます。

材質ポンジ(ポリエステル)、グラスファイバー 他 寸法(mm)【親骨】600 ブラック 色(本体)ブラック 折りたたみ寸法(mm)265

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする