用途手をかざすと点灯、もう一度かざすと消灯します
。手をかざし続けると無段階で明るさを調整できます。
充電式で繰り返し使えます。
コードレスだから様々なシーンで活躍。
薄型なので色々な場所で活躍します。
収納モードに切り替えると、開けると点灯、閉じると消灯に動作が変わります。引き出しやロッカーに設置すると便利です。
点灯時間
連続3時間(100%点灯時)、連続30時間(10%点灯時)
仕様充放電サイクル:300回質量(g)75電球(W)0.6 全光束50ルーメン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×7×40バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh探知能力反射型フォトセンサーセンサー探知範囲約5cm充電時間(時間)2設置場所屋内用再生材使用率(%)ASC-805再生材使用使用USB端子:Type-C