ムサシ
ムサシの ランタン
充電式ミニランタンプラス懐中電灯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19449705
品番
RL-01
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
日常でも災害時も役立つ小さなランタン
用途
日常は暮らしのあかり、非常時は守るあかり。
便利で頼りになるコンパクトなミニランタンです。全体を照らすランタンモードと先端のライトでスポットで照らせる懐中電灯機能を切替できます。
充電式で繰り返し使用可能です。
コンパクトながら十分な明るさで点灯。明るさを弱めることで点灯時間を長持ちさせることができます。モバイルバッテリーとしても仕様可能。最大1800mA給電ができます。
キャンプ、作業、防災
仕様
充放電サイクル:1000回
質量(g)
135
電球(W)
ランタン:2全光束180〜3ルーメン 懐中電灯:3全光束
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46x49x124
バッテリー
リチウムイオン電池3.6V/3200mAh
充電時間(時間)
3
設置場所
屋内/屋外(保護等級IP44)
再生材使用率(%)
RL-01
再生材使用
使用
取扱説明書:
(1.44MB)