ムサシ
ムサシの ランタン
充電式ランタンプラス懐中電灯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19449721
品番
RL-02
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
日常でも災害時も役立つランタン
用途
非常時や日常生活での照明用として便利な充電式ランタンと懐中電灯です。
充電式ランタンと懐中電灯が一体となった多機能ライトです。
USB Type-C充電と給電機能を搭載し、スマホにも電力供給できます。
3色の点灯モード(白色・電球色・赤色)を選べます。
防雨型IP44設計で、屋内外で安心して使用可能です。
仕様
充放電サイクル:500回
質量(g)
315
電球(W)
ランタン:3全光束250〜5ルーメン 懐中電灯:6全光束
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
92x92x118〜186
バッテリー
リチウムイオン電池3.7V/3500mAh
充電時間(時間)
5.5
設置場所
屋内/屋外(保護等級IP44)
再生材使用率(%)
RL-02
再生材使用
使用
取扱説明書:
(1.62MB)