LED充電式セーフティバンド(赤・青・緑の3色切替)SLA-02R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19449730 品番SLA-02R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ジェントス LED充電式セーフティバンド(赤・青・緑の3色切替)
ジョギング、ウォーキング、サイクリングで存在をアピール
反射板付きファスナーバンド付
充電池内蔵でUSB Type-Cケーブル(付属)で充電可能

用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディで小雨の中でも安心 付属品USB Type-C ケーブル(20cm) 寸法(mm)28×170×18 質量(g)34 電源リチウムポリマー充電池(3.7V 400mAh 1.48Wh)内蔵 保護等級IPX4 連続点灯時間(時間)赤:【点灯】20【点滅】60h / 緑:【点灯】30【点滅】80 / 青:【点灯】21【点滅】90 落下耐久(m)1
注意
※リチウムポリマー充電池(3.7V 400mAh 1.48Wh)内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする