付属品単四電池3本
セット内容イス型リュック、ヘルメット、LEDラジオライト(AM/FM)、乾パン缶(100g)、エアークッション、ウォータータンク(10L用)、三角巾、使い捨てマスク、絆創膏・綿棒セット、水に流せるティッシュ(10枚)、ウエットティッシュ(20枚)、アルミ温熱シート、携帯トイレ(小用)、非常用呼子笛、滑り止め付き軍手、防災ガイドメモ/各1、あんしん保存水(500ml)×2
材質600Dポリエステル、FRP、ABS樹脂、鉄、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、不織布、再生紙、アルミ蒸着ポリエチレン、PET、吸水性ポリマー、アルミニウム、ナイロン、ABS樹脂、紙、綿、他
質量(g)約4140
人数一人用
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)使用時/約300×280×430、折り畳み時/約350×80×500、リュック/約150×290×320