TOMSON(トムソン)
TOMSON(トムソン)の ネット・シート・マルチ
TOMSON(トムソン)の マルチ
TOMSON(トムソン)の 透明マルチ
菜園マルチ透明(ロール)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(95cm×50m)
注文コード
19454200
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
地温上昇、急乾防止や肥料の流出防止対策に使用します。適応野菜:玉ねぎ・にんじん・ほうれん草・ニンニクなど。
用途
マルチ
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.02
色
透明
質量(g)
1100
長さ(m)
50
幅(cm)
95
注意
※風の強い場所や火のそば、高温になる場所でのご使用はおやめください。
※接地の際は飛ばされないようにしっかりと固定してください。
※ご使用にならないときは、日光の当たらない場所に保管してください。
※廃棄の際は、各自治体の定める方法に従ってください。
※穴はあいておりません。
※センターラインははいっておりません。