3/22より値下げ!現場を応援

菜園穴あきマルチ黒(ロール)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(95cm×50m) 注文コード19454227 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別) 値下げ
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

地温上昇、急乾防止や肥料の流出防止対策に使用します。適応野菜:大根・とうもろこし・レタス・落花生など。

用途マルチ 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.02 質量(g)1100 長さ(m)50 幅(cm)95
注意
※風の強い場所や火のそば、高温になる場所でのご使用はおやめください。
※接地の際は飛ばされないようにしっかりと固定してください。
※ご使用にならないときは、日光の当たらない場所に保管してください。
※廃棄の際は、各自治体の定める方法に従ってください。
※穴あきです。(30cm間隔で幅45cm)
※センターラインははいっておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする