曜日別特売
- 菜園不織布 (約85%) TOMSON(トムソン) 19454254

菜園不織布 (約85%)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(1.35m×5m)
内容量1個(1.35m×5m)注文コード19454254品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

保温・防虫・防霜・防鳥に最適です。
水を通し、透光率約85パーセントなので作物が豊かに育ちます。
土表面の乾燥を防ぎます。
超軽量なので、べたがけ使用はもちろん、野菜等のトンネル栽培にも最適です。
簡単、覆うだけでグングン育ちます。
春~初夏の採り野菜、夏野菜の定植後などに。

用途
菜園不織布
材質ポリプロピレン質量(g)200長さ(m)5幅(m)1.35透光率(%)0.85
注意
※風の強い場所や火のそば、高温になる場所でのご使用はおやめください。
※接地の際は飛ばされないようにしっかりと固定してください。
※ご使用にならないときは、直射日光が当たる場所や高温多湿の場所を避けて保管してください。
※人や重量物を支えたり落下防止には使用しないで下さい。
※廃棄の際は、各自治体の定める方法に従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする